Riferimenti
Chiaravalli:91324504
Rubix:160000000463142
Produttore:91324504
EAN:8054652121516

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 450 mm |
| Foro pronto max. | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 91324504-PULEGGE A GOLA SPB 450/4 MO.PI
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 12600 g |
|---|---|
| Profilo | spb |
| Diametro di orientamento | 450 mm |
| Foro pronto max. | 25 mm |
| Materiale | ghisa |
| Numero scanalature | 4 |
| Peso | 24,9 kg |
| Lunghezza del mozzo | 75 mm |
| Larghezza corona | 24 mm |
| Diametro del foro | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 166,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 203,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione