1637562-PULEGGE CON SCANALATURA A V PER ALESATURA SEMPLICE SPB 125/4
optibelt KS SPB
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Optibelt:SPB 125/4
Rubix:999180500099168
Produttore:1637562
EAN:4014486234121


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 125 mm |
| Foro pronto max. | 42 mm |
Dettagli del prodotto : 1637562-PULEGGE CON SCANALATURA A V PER ALESATURA SEMPLICE SPB 125/4
Puleggia con scanalatura a V per foro cilindrico - scanalature secondo DIN 2211
Pulegge a scanalatura a V per alesatura semplice
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4700 g |
|---|---|
| Profilo | spb |
| Diametro di orientamento | 125 mm |
| Foro pronto max. | 42 mm |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Numero scanalature | 4 |
| Lunghezza del mozzo | 70 mm |
| Larghezza corona | 86 mm |
| Diametro del foro | 42 mm |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore