Cuscinetto a rulli conici Timken LM29711, Diametro esterno: 65.088 mm | Diametro interno: 38.1 mm | Larghezza: 15.748 mm
Outer ring of a tapered roller bearing
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Timken:LM29711
Rubix:999200400099612
Produttore:100048461
EAN:0053893242330


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 38,1 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65,088 mm |
| Larghezza | 15,748 mm |
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP LM29711
With the ability to accommodate radial and axial loads, Timken® high-performance tapered roller bearings are designed to deliver maximum durability in the most compact installation spaces.
Timken LM29711 outer ring (TS, single-row). Standard dimensions: 38,10 mm bore, 65,088 mm outside diameter, 15,748 mm width.
Punti di forza
Both rings must be replaced at the same time to maximize reliability and service life.
Applicazioni
Machine tool, automotive
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 71,374x71,374x26,924 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 92,1 g |
| Diametro interno | 38,1 mm |
| Diametro esterno | 65,088 mm |
| Larghezza | 15,748 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 0,09 kg |
| Serie | lm29700 |
| Larghezza totale del cuscinetto | 19,812 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 60300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 48600 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione