Riferimenti
Chiaravalli:11103020
Rubix:170000000777442
Produttore:11103020
EAN:8054652023254

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 20 |
Dettagli del prodotto : 11103020-PIGNONE ASA 35 Z 20 SEMPLICE
Pignone asa
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 380 g |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 20 |
| Catena | asa 35-1 |
| Codice ISO | 06c-1 |
| Materiale | acciaio c45 (uni 7845) |
| Diametro del pilota | 10 mm |
| Peso | 0,38 kg |
| Diametro del mozzo | 28 mm |
| Diametro di orientamento | 60,89 mm |
| Diametro esterno | 65,77 mm |
| Tipologia | simplex (1) |
| Diametro del foro | 10 mm |
| Larghezza totale | 46 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 65,77 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione