Riferimenti
Chiaravalli:11104032
Rubix:170000000777480
Produttore:11104032
EAN:8054652023643

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 32 |
Dettagli del prodotto : 11104032-PIGNONE ASA 40 Z 32 SEMPLICE
Pignone asa
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1780 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 32 |
| Catena | asa 40-1 |
| Codice ISO | 08a-1 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Diametro del pilota | 16 mm |
| Peso | 1,78 kg |
| Diametro del mozzo | 80 mm |
| Diametro di orientamento | 129,57 mm |
| Diametro esterno | 136,13 mm |
| Tipologia | simplex |
| Diametro del foro | 16 mm |
| Dimensione standard ANSI | asa 40-1 |
| Larghezza totale | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione