Riferimenti
Chiaravalli:11106020
Rubix:170000000777494
Produttore:11106020
EAN:8054652023797

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 20 |
Dettagli del prodotto : 11106020-PIGNONE ASA 60 Z 20 SEMPLICE
Pignone asa
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1840 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 20 |
| Catena | asa 60-1 |
| Codice ISO | 12a-1 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Diametro del pilota | 16 mm |
| Peso | 1,84 kg |
| Diametro del mozzo | 80 mm |
| Diametro di orientamento | 121,78 mm |
| Diametro esterno | 131,67 mm |
| Tipologia | simplex |
| Diametro del foro | 16 mm |
| Dimensione standard ANSI | asa 60 |
| Larghezza totale | 35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore