Riferimenti
Chiaravalli:11203028
Rubix:170000000777568
Produttore:11203028
EAN:8054652024558

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 28 |
Dettagli del prodotto : 11203028-PIGNONE ASA 35 Z 28 DOPPIO
Pignone asa
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1020 g |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 28 |
| Catena | asa 35-2 |
| Codice ISO | 06c-2 |
| Materiale | acciaio c45 (uni 7845) |
| Diametro del pilota | 12 mm |
| Peso | 1,02 kg |
| Diametro del mozzo | 73 mm |
| Diametro di orientamento | 85,07 mm |
| Diametro esterno | 89,95 mm |
| Tipologia | duplex (2 file) |
| Diametro del foro | 12 mm |
| Larghezza totale | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione