Riferimenti
Chiaravalli:10107018
Rubix:170000000777141
Produttore:10107018
EAN:8054652011350

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 6,35 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 18 |
Dettagli del prodotto : 10107018-PIGNONE ASA25 1/4X1/8 Z 18 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 60 g |
|---|---|
| Passo della catena | 6,35 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 18 |
| Catena | asa 25-1 |
| Codice ISO | 04c-1 |
| Materiale | acciaio c 45 |
| Diametro del pilota | 8 mm |
| Peso | 0,06 kg |
| Diametro del mozzo | 25 mm |
| Diametro di orientamento | 36,56 mm |
| Diametro esterno | 39,4 mm |
| Tipologia | simplex (1) |
| Diametro del foro | 8 mm |
| Larghezza totale | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione