Riferimenti
Chiaravalli:11104016
Rubix:170000000777466
Produttore:11104016
EAN:8054652023506

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 16 |
Dettagli del prodotto : 11104016-PIGNONE ASA 40 Z 16 SEMPLICE
Pignone asa
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 450 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 16 |
| Catena | asa 40-1 |
| Codice ISO | 08a-1 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Diametro del pilota | 10 mm |
| Peso | 0,45 kg |
| Diametro del mozzo | 48 mm |
| Diametro di orientamento | 65,1 mm |
| Diametro esterno | 71,66 mm |
| Tipologia | semplice |
| Diametro del foro | 10 mm |
| Dimensione standard ANSI | 40-1 |
| Larghezza totale | 28 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione