Riferimenti
Chiaravalli:10107012
Rubix:170000000777135
Produttore:10107012
EAN:8054652011299

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 6,35 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 12 |
Dettagli del prodotto : 10107012-PIGNONE ASA25 1/4X1/8 Z 12 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Passo della catena | 6,35 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 12 |
| Catena | asa 25-1 |
| Codice ISO | 04c-1 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Diametro del pilota | 8 mm |
| Peso | 0,02 kg |
| Diametro del mozzo | 17 mm |
| Diametro di orientamento | 24,53 mm |
| Diametro esterno | 27,3 mm |
| Tipologia | simplex |
| Diametro del foro | 8 mm |
| Larghezza totale | 13 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione