Riferimenti
Chiaravalli:11106015
Rubix:170000000777489
Produttore:11106015
EAN:8054652023742

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 15 |
Dettagli del prodotto : 11106015-PIGNONE ASA 60 Z 15 SEMPLICE
Pignone asa
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1160 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 15 |
| Catena | asa 60-1 |
| Codice ISO | 12a-1 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Diametro del pilota | 14 mm |
| Peso | 1,16 kg |
| Diametro del mozzo | 60 mm |
| Diametro di orientamento | 91,63 mm |
| Diametro esterno | 101,52 mm |
| Tipologia | semplice (1) |
| Diametro del foro | 14 mm |
| Dimensione standard ANSI | asa 60 |
| Larghezza totale | 35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione