Riferimenti
Chiaravalli:11103030
Rubix:170000000777451
Produttore:11103030
EAN:8054652023346

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 30 |
Dettagli del prodotto : 11103030-PIGNONE ASA 35 Z 30 SEMPLICE
Pignone asa
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 710 g |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 30 |
| Catena | asa 35-1 |
| Codice ISO | 06c-1 |
| Materiale | acciaio c45 (uni 7845) |
| Diametro del pilota | 12 mm |
| Peso | 0,71 kg |
| Diametro del mozzo | 60 mm |
| Diametro di orientamento | 91,12 mm |
| Diametro esterno | 96 mm |
| Tipologia | pignone simplex (a filo singolo) |
| Diametro del foro | 12 mm |
| Larghezza totale | 28 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione