10107027-PIGNONE ASA25 1/4X1/8 Z 27 SEMPLICE P

Pignone

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Chiaravalli:10107027
Rubix:170000000777150
Produttore:10107027
EAN:8054652011442
10107027-PIGNONE ASA25 1/4X1/8 Z 27 SEMPLICE P
Riepilogo info tecniche
Passo della catena6,35 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti27
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 10107027-PIGNONE ASA25 1/4X1/8 Z 27 SEMPLICE P


Pignone

Informazioni tecniche


Attributi
Peso120 g
Passo della catena6,35 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti27
Catenaasa 25-1
Codice ISO04c-1
Materialeacciaio c 45 (uni 7845)
Diametro del pilota8 mm
Peso0,12 kg
Diametro del mozzo30 mm
Diametro di orientamento54,69 mm
Diametro esterno57,5 mm
Tipologiasimplex
Diametro del foro8 mm
Larghezza totale16 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,92 IVA esclusa
/ Unità
3,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione