Riferimenti
Chiaravalli:11106012
Rubix:170000000777487
Produttore:11106012
EAN:8054652023711

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 12 |
Dettagli del prodotto : 11106012-PIGNONE ASA 60 Z 12 SEMPLICE
Pignone asa
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 640 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 12 |
| Catena | asa 60-1 |
| Codice ISO | 12a-1 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Diametro del pilota | 12 mm |
| Peso | 0,64 kg |
| Diametro del mozzo | 45 mm |
| Diametro di orientamento | 73,61 mm |
| Diametro esterno | 83,49 mm |
| Tipologia | semplice (1) |
| Diametro del foro | 12 mm |
| Dimensione standard ANSI | ansi b 29.1 |
| Larghezza totale | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione