Riferimenti
Chiaravalli:11106019
Rubix:170000000777493
Produttore:11106019
EAN:8054652023780

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 19 |
Dettagli del prodotto : 11106019-PIGNONE ASA 60 Z 19 SEMPLICE
Pignone asa
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1700 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 19 |
| Catena | asa 60-1 |
| Codice ISO | 12a-1 |
| Materiale | acciaio c45 (uni 7845) |
| Diametro del pilota | 16 mm |
| Peso | 1,7 kg |
| Diametro del mozzo | 80 mm |
| Diametro di orientamento | 115,75 mm |
| Diametro esterno | 125,63 mm |
| Tipologia | simplex (1) |
| Diametro del foro | 16 mm |
| Dimensione standard ANSI | ansi b 29.1 |
| Larghezza totale | 35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione