Riferimenti
Chiaravalli:11106030
Rubix:170000000777503
Produttore:11106030
EAN:8054652023889

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 30 |
Dettagli del prodotto : 11106030-PIGNONE ASA 60 Z 30 SEMPLICE
Pignone asa
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3620 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 30 |
| Catena | asa 60-1 |
| Codice ISO | 12a-1 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Diametro del pilota | 20 mm |
| Peso | 3,62 kg |
| Diametro del mozzo | 95 mm |
| Diametro di orientamento | 182,25 mm |
| Diametro esterno | 192,14 mm |
| Tipologia | simplex |
| Diametro del foro | 20 mm |
| Dimensione standard ANSI | 60-1 |
| Larghezza totale | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione