Riferimenti
Chiaravalli:11203018
Rubix:170000000777558
Produttore:11203018
EAN:8054652024459

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 18 |
Dettagli del prodotto : 11203018-PIGNONE ASA 35 Z 18 DOPPIO
Pignone asa
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 360 g |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 18 |
| Catena | asa 35-2 |
| Codice ISO | 06c-2 |
| Materiale | acciaio c45 (uni 7845) |
| Diametro del pilota | 12 mm |
| Peso | 0,36 kg |
| Diametro del mozzo | 43 mm |
| Diametro di orientamento | 54,85 mm |
| Diametro esterno | 59,73 mm |
| Tipologia | doppio (2) |
| Diametro del foro | 12 mm |
| Larghezza totale | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione