PINZA PER SEEGER - KNIPEX J0 3056140000

Pinza per anelli di sicurezza

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Knipex:44 11 J0
Rubix:160000001382730
EAN:4003773040286
PINZA PER SEEGER - KNIPEX J0 3056140000
brand logo
Riepilogo info tecniche
Forma dei becchidritto
Diametro dei becchi0,9 mm
Lunghezza140 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA PER SEEGER - KNIPEX J0 3056140000


44 11 J4 Circlip Pliers
Solid style, forged. Non-slip, solid tips. DIN 5256 C, straight jaws.
  • Size of bore: Ø 85 – 140 mm
  • Tips (diameter): Ø 3.2 mm
  • KNIPEX 44 11 J0 Pinza per anelli di sicurezza per anelli di sicurezza interni a fori rivestiti in resina sintetica bonderizzata nera 140 mm

    Punti di forza

    Forma robusta, forgiata. Punte resistenti, antiscivolo. Corpo pinza e becchi: acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio.

    Informazioni tecniche


    Attributi
    Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)145x150x12 mm
    Forma dei becchidritto
    Diametro dei becchi0,9 mm
    Lunghezza140 mm
    Peso88 g
    Capacità diametro max.13 mm
    Diametro mini8 mm
    Diametro massimo13 mm
    Paese d'origineDE
    Codice doganale82032000
    Mostra UNSPSC / ECL@SS
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione