U01800030 180 B_180 PINZA SEMIAUTOMATICA
PINZA REGOLABILE SEMIAUTOMATICA USAG 180 B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:180 B 180
Rubix:160000000339013
Produttore:U01800030
EAN:8010239284432


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 180 mm |
|---|---|
| Capacità di apertura | 24 mm |
| Numero di posizioni | 12 |
Documenti
Dettagli del prodotto : U01800030 180 B_180 PINZA SEMIAUTOMATICA
ISO 8976
Modello a 12 posizioni con pulsante per regolazione integrato
Cremagliera rapida e precisa e trattamento ganasce ad alta frequenza
Sistema a cerniera chiusa
Serraggio autobloccante
Corpo in acciaio interamente forgiato ed esecuzione brunita con vernice protettiva
Impugnature ergonomiche studiate per la massima forza
Modello a 12 posizioni con pulsante per regolazione integrato
Cremagliera rapida e precisa e trattamento ganasce ad alta frequenza
Sistema a cerniera chiusa
Serraggio autobloccante
Corpo in acciaio interamente forgiato ed esecuzione brunita con vernice protettiva
Impugnature ergonomiche studiate per la massima forza
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 200x80x40 mm |
|---|---|
| Peso | 220 g |
| Lunghezza | 180 mm |
| Capacità di apertura | 24 mm |
| Numero di posizioni | 12 |
| Peso | 220 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione