3056320041
Pinze per rondelle di bloccaggio per rondelle esterne
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Knipex:46 21 A41
Rubix:160000001382783
EAN:4003773039365



Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | curvo |
|---|---|
| Diametro dei becchi | 3,2 mm |
| Lunghezza | 300 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3056320041
Per il montaggio di rondelle di bloccaggio su assi di Ø 3-140 mm. Design forgiato. Punti stabili e antiscivolo. Alloggiamento e punte: acciaio al cromo-vanadio, forgiato, temprato in olio.
Stile solido, forgiato. Punte solide e antiscivolo. Corpo e punte della pinza: acciaio al cromo vanadio, forgiato, temprato a olio.
Punti di forza
Forma robusta, forgiata. Punte resistenti, antiscivolo. Corpo pinza e becchi: acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 320x120x50 mm |
|---|---|
| Forma dei becchi | curvo |
| Diametro dei becchi | 3,2 mm |
| Lunghezza | 300 mm |
| Peso | 510 g |
| Capacità diametro max. | 140 mm |
| Diametro mini | 85 mm |
| Diametro massimo | 140 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 82032000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS