0808214640000-SUPPORTI BLACK SERIES UCP205-J7
Plummer block housing units UCP
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:UCP205
Rubix:170000000517113
Produttore:0693176150000
EAN:4012802627763




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 105 mm |
| Diametro esterno | 71 mm |
Dettagli del prodotto : 0808214640000-SUPPORTI BLACK SERIES UCP205-J7
Unità di supporto - Supporti ritti UCP, Alloggiamento in ghisa grigia, con base lunga, cuscinetto con anello di bloccaggio con grani filettati nell’anello interno, tenuta RSR
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 790 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Interasse del fissaggio | 105 mm |
| Diametro esterno | 71 mm |
| Altezza | 15 mm |
| Lunghezza | 140 mm |
| Serie | ucp |
| Peso | 0,856 kg |
| Larghezza | 34,1 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito