25D060P5-RASCHIATORE RAD 120 - 120X128,2X5/7 MAT: TPU RAD 120
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):RD120
Rubix:999190900036467
Produttore:25D060P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 128,2 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25D060P5-RASCHIATORE RAD 120 - 120X128,2X5/7 MAT: TPU RAD 120
RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:120.00 mm Diametro Esterno:128.20 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 128,2 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | rad |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore