Visualizza i risultati per “parker”
Filtri
2189 Prodotto(i) con 2414 variante(i):
504025120 COMP. AIR ELEMENT K030AO
- parker:K030AO
- rubix:999190800551013
- produttore:K030AO
- Tipologia:filtro di ricambio per aria compressa
- Finezza di filtro:1 µm
DKOL DN12 E 3CA82-15-8
- parker:3CA82-15-8
- rubix:999200100086622
- produttore:3CA82-15-8
- Tipologia:raccordo idraulico diritto
- Connessione 1:m22x1,5 ''
COMPACT SILENCER 1/4 BSPP(BRA 0673 00 13
- parker:0673 00 13
- rubix:160000001715994
- produttore:0673 00 13
- ean:0820099076317
- Diametro del collegamento (pollici):g 1/4 ''
COIL,24VDC 481865C2
- parker:481865C2
- rubix:160000001565333
- produttore:481865C2
- Tipologia:normalmente chiuso
- Tipo di raccordo:din spina/presa 2p + e (terra) a en 175301-803, tipo a
- Materiale del corpo:materiali non metallici e altri
VALVOLA 443786W 7321.BDN00
- parker:443786W
- rubix:999190800254767
- produttore:7321 BDN00
- Tipologia:valvola a solenoide
- Numero di porte:2
3/2 NC SWITCH VALVE D4MM ELBOW PXB-B3912
- parker:PXB-B3912
- rubix:999190800510062
- produttore:PXB-B3912
- Tipologia:corpo valvola
- Numero di porte:3
PNEU.VISUAL INDICATOR GREEN PXV-F131
- parker:PXV-F131
- rubix:999190800510324
- produttore:PXV-F131
- Pressione massima di esercizio:8 bar
- Diametro del collegamento:ø4 mm push-in ''
- Tipologia:pneu.visual indicator green
FORM A 30MM COIL 230VAC 2,7W P2FCA457
- parker:P2FCA457
- rubix:999190800485219
- produttore:P2FCA457
- Tipologia:bobina a bassa potenza
PLG G1/4 MALE BSPP FKM BR 10SBAW13MVN
- parker:10SBAW13MVN
- rubix:170000000569976
- produttore:10SBAW13MVN
- Connessione 1:g 1/4 (bspp)
SOL OPERATOR INDEXLOCK M/O EV30J3100
- parker:EV30J3100
- rubix:999180300061792
- produttore:B750628
- Tipologia:elettrovalvola pilota
443779W-CORPO ELETTROVALVOLA EX PM 133AN PHSC0051 7321BAN00
- parker:443779W
- rubix:999180300061734
- produttore:443779W
- Tipologia:valvola a solenoide
- Numero di porte:2
PNEUMATIC VISUAL INDICATOR PXV-F1314
- parker:PXV-F1314
- rubix:999190800510327
- produttore:PXV-F1314
- Tipologia:indicatore visivo
D1VW020BNJW91 D1VW020BNJW
- parker:D1VW020BNJW
- rubix:999190800429228
- produttore:D1VW020BNJW
- Tipologia:2 posizioni, molla disassata in posizione b, azionata in posizione a
VANE ROTARY ACTUATOR 6V2400030F-280
- parker:6V2400030F-280
- rubix:999190800395091
- produttore:6V2400030F-280
- Tipologia:attuatore a pala rotativo
CLAMP DIA 112-124 TYPE E114 20251003648
- parker:OLRCOL114
- rubix:999190800342250
- produttore:20251003648
MEMBR 133 N ASS MAXI 306120SP
- parker:306120SP
- rubix:999190800251365
- produttore:306120SP
- Tipologia:kit di manutenzione del diaframma
COIL,24V50HZ,24V60HZ 483510P0
- parker:483510P0
- rubix:999190400128804
- produttore:483510P0
- Tipologia:valvola a solenoide
RK-FD 20S CARRIAGE ASSY. 20519FIL
- parker:RK-FD 20S
- rubix:160000001750807
- produttore:20519FIL
CPL G1/4 MALE BSPP FKM BR 10KBAW13MVX
- parker:10KBAW13MVX
- rubix:170000000569917
- produttore:10KBAW13MVX
- Connessione 1:1/4 in
MOUNT BLOCK F.VALVES+ HEAD ZB4-BZ009
- parker:ZB4-BZ009
- rubix:999190800538700
- produttore:ZB4-BZ009
- Tipologia:blocco di montaggio
EO SOFT SEAL BLANKING PLUG VSTI1/4ED71
- parker:VSTI1/4ED71
- rubix:999200100078654
- produttore:VSTI1/4ED71
- Tipologia:tappo di chiusura per fori filettati vsti1/4ed71
SENSOR PNP NO 0,3M PUR M8R P8SAGPCHX
- parker:P8SAGPCHX
- rubix:999200100101738
- produttore:P8SAGPCHX
- Tipologia:sensore elettrico ed elettronico
- Tensione, min.:10 V
- Tensione, max.:30 V
SEAL KIT FOR VA13/15 9128674100
- parker:9128 6741 00
- rubix:999190800405811
- produttore:9128674100
- Tipologia:seal kit for va13/15
10861201125-CARICA AZOTO Â 90 BAR EHV 5-350/90-A25DC-200
- parker:OLAEHV5
- rubix:999190800323220
- produttore:10861201125
- Capacità del serbatoio:51 l
- Pressione massima di esercizio:690 bar
- Materiale del corpo:materiali non metallici e altri
456 items of 2189