Visualizza i risultati per “parker”
Filtri
2189 Prodotto(i) con 2414 variante(i):
COMPACT CYLINDER/SZ6016/10 PA67300-0010
- parker:PA67300-0010
- rubix:999180300061867
- produttore:PA67300-0010
- Tipologia:compact
- Diametro mandrino:16 mm
- Corsa del cilindro:10 mm
EO BLANKING PLUG FOR CONES VKA16CF
- parker:VKA16CF
- rubix:999200100078444
- produttore:VKA16CF
- Tipologia:spina
EO SEALING RING FOR MAVE DKI1/4CFX
- parker:DKI1/4CFX
- rubix:999200100052889
- produttore:DKI1/4CFX
- Diametro interno:6 mm
- Diametro esterno:11,3 mm
- Spessore:4,5 mm
EO MALE STUD CONNECTOR GE22LREDCF
- parker:GE22LREDCF
- rubix:999200100060071
- produttore:GE22LREDCF
- Materiale:acciaio
- Tipologia:connettore maschio a perno
- Diametro di filettatura (pollici):g 3/4 a ''
EO SOFT SEAL BLANKING PLUG VSTI1/2EDVITCF
- parker:VSTI1/2EDVITCF
- rubix:999200100078653
- produttore:VSTI1/2EDVITCF
- Materiale:acciaio
- Tipologia:spina
- Diametro di filettatura (pollici):g 1/2 a ''
CLAMP ALU L-SERIES 12 MM RAA112X
- parker:RAA112X
- rubix:999200100068406
- produttore:RAA112X
- Tipologia:morsetto
- Diametro serraggio:12 mm
EO MALE STUD CONNECTOR GE16SRCF
- parker:GE16SRCF
- rubix:999200100059639
- produttore:GE16SRCF
- Materiale:acciaio; acciaio inox
- Tipologia:connettore maschio a perno
- Diametro di filettatura (pollici):g 1/2 a ''
EO2 SOFT SEALING RING DOZ20S
- parker:DOZ20S
- rubix:999200100052954
- produttore:DOZ20S
- Diametro interno:20 mm
- Diametro esterno:27,7 mm
- Spessore:9 mm
EO MALE STUD CONNECTOR GE12LREDCF
- parker:GE12LREDCF
- rubix:999200100059150
- produttore:GE12LREDCF
- Materiale:acciaio zincato
- Tipologia:serie leggera
- Diametro di filettatura (pollici):g 3/8 ''
EO CLAMP 10MM POLYPROPYLENE RAP110X
- parker:RAP110X
- rubix:999200100068715
- produttore:RAP110X
- Tipologia:morsetto
- Materiale:polipropilene
- Campo di serraggio, minimo:6 mm
FLT.223 5 FLT GAUGE FL69223
- parker:FL69223
- rubix:999190800442947
- produttore:FL69223
- Tipologia:indicatore di livello/temperatura del fluido
EO UNION G08LCF
- parker:G08LCF
- rubix:999200100057467
- produttore:G08LCF
- Tipologia:serie leggera
- Materiale:acciaio
EO BULKHEAD ELBOW WSV10LCF
- parker:WSV10LCF
- rubix:999200100080715
- produttore:WSV10LCF
- Materiale:acciaio
- Diametro esterno del tubo:10 mm
BLUE P.U. TUBING 4MM X 2.5MM L 1025U04 04
- parker:1025U04 04
- rubix:160000001716568
- produttore:1025U04 04
- ean:0820099169385
- Diametro interno:2,5 mm
- Diametro esterno:4 mm
- Colore:blu
4/2 POWER VALVE 1/8 PVD-B1411
- parker:PVD-B1411
- rubix:999190800509436
- produttore:PVD-B1411
- Tipologia:valvola di controllo diretto
- Numero di porte:4
4/2 POWER VALVE PVD-C3422
- parker:PVD-C3422
- rubix:999190800000029
- produttore:PVD-C3422
- Tipologia:valvola di potenza
- Numero di porte:4
504000556 COMP. AIR ELEMENT MIST-X150
- parker:MIST-X150
- rubix:999190800552028
- produttore:MIST-X150
- Diametro del collegamento (pollici):1-1/2 ''
SEAL KIT FKM SCRAPER D63 P1F-6063RV
- parker:P1F-6063RV
- rubix:999210806047887
- Tipologia:kit di tenute
NAMUR,4MM VERT.PILOT, SPR.RET. 341N31
- parker:341N31
- rubix:999190800252309
- produttore:341N31
- Tipologia:elettrovalvola pneumatica
- Numero di porte:5
5/2-WAY NAMUR==>K X AUTO 341N03
- parker:341N03
- rubix:999190800252265
- produttore:341N03
- Tipologia:operatore del solenoide
- Tipo di raccordo:g
- Materiale del corpo:alluminio
D1VW020BNYW91 D1VW020BNYW
- parker:D1VW020BNYW
- rubix:999190800429290
- produttore:D1VW020BNYW
- Tipologia:valvola di controllo
EO STRAIGHT REDUCER GR08/06LCFX
- parker:GR08/06LCFX
- rubix:999200100061385
- produttore:GR08/06LCFX
- Materiale:acciaio
- Tipologia:riduttore diritto
EO2 SOFT SEALING RING DOZ16S
- parker:DOZ16S
- rubix:999200100052945
- produttore:DOZ16S
- Diametro interno:16 mm
- Diametro esterno:22,3 mm
ISO6432 MINI D=20 ST=15 P1A-S020SS-0015
- parker:P1A-S020SS-0015
- rubix:999190800478572
- produttore:P1A-S020SS-0015
- Corsa del cilindro:15 mm
- Tipologia:mini d=20
528 items of 2189