Visualizza i risultati per “parker”
Filtri
2189 Prodotto(i) con 2414 variante(i):
DKOL 90 DN12 M22X1ARTICOLO5 FEM E 1CF46-15-8
- parker:1CF46-15-8
- rubix:999200100084314
- produttore:1CF46-15-8
- Tipologia:raccordo no-skive
- Connessione 1:female metric l - swivel (24° cone with o‑ring) — 90° elbow (dkol) ''
- Materiale:acciaio
DKR DN10 E 39282-6-6
- parker:39282-6-6
- rubix:999200100086441
- produttore:39282-6-6
- Materiale:acciaio
- Tipologia:parker push-lok® serie 82 raccordo idraulico per tubo flessibile a innesto montabile in campo 39282-6-6 (femmina bsp filettatura parallela girevole, cono dritto 60°)
- Diametro esterno del tubo:9,5 mm
P025AA ELEMENT KIT P025AA
- parker:P025AA
- rubix:999190800552460
- produttore:P025AA
- Tipologia:elemento del filtro dell'aria
EO NON RETURN VALVE RHD10LOMDCF
- parker:RHD10LOMDCF
- rubix:999200100071793
- produttore:RHD10LOMDCF
- Tipologia:valvola di non ritorno
T-LOK MALE STUD CONNECTOR 12-16F4OMXS
- parker:12-16F4OMXS
- rubix:999200100043521
- produttore:12-16F4OMXS
- Materiale:acciaio;senza cromo esavalente
- Tipologia:raccordo maschio a codolo
- Diametro di filettatura (pollici):1 - 11;1-1/16 - 12 ''
EO BULKHEAD ELBOW WSV12LOMDCF
- parker:WSV12LOMDCF
- rubix:999200100080737
- produttore:WSV12LOMDCF
- Materiale:acciaio
- Diametro esterno del tubo:12 mm
EO2 FUNCTIONAL NUT FM08L71
- parker:FM08L71
- rubix:999200100057083
- produttore:FM08L71
- Materiale:acciaio inox; fkm (guarnizione)
- Tipologia:dado funzionale
EO2 FUNCTIONAL NUT FM20SCF
- parker:FM20SCF
- rubix:999200100057157
- produttore:FM20SCF
- Materiale:acciaio zincato senza cr.
- Tipologia:per tubi in acciaio.
DKOL DN10 M18X1ARTICOLO5 FEM E 1CA46-12-6
- parker:1CA46-12-6
- rubix:999200100083817
- produttore:1CA46-12-6
- Tipologia:raccordo parkrimp no-skive ad alta pressione
FIL.\REG. 8B NO GAU. 3/8BSP P32EB13EGMBNNP
- parker:P32EB13EGMBNNP
- rubix:999190800486827
- produttore:P32EB13EGMBNNP
- Tipologia:regolatore filtro compatto
REGULATOR 8B NO GAU. 1/2BSP P32RB14BNNP
- parker:P32RB14BNNP
- rubix:999190800487106
- produttore:P32RB14BNNP
- Pressione minima di esercizio:0 bar
- Pressione massima di esercizio:8 bar
P015AA ELEMENT KIT P015AA
- parker:P015AA
- rubix:999190800552452
- produttore:P015AA
- Diametro di filettatura (pollici):1/2 ''
- Finezza di filtro:0,01 µm
P025AO ELEMENT KIT P025AO
- parker:P025AO
- rubix:999190800552462
- produttore:P025AO
- Tipologia:elemento filtrante di ricambio per aria compressa
- Finezza di filtro:1 µm
S072-ELZ FILTER ELEMENT S072-ELZ
- parker:S072-ELZ
- rubix:999190800556940
- produttore:S072-ELZ
- Tipologia:s
- Finezza di filtro:1 µm
P015AO ELEMENT KIT P015AO
- parker:P015AO
- rubix:999190800552454
- produttore:P015AO
- Tipologia:elemento del filtro dell'aria
- Finezza di filtro:1 µm
G1/8 5/2 SOL-SPR 15MM P2LAX511ESNXXX
- parker:P2LAX511ESNXXX
- rubix:999190800485419
- produttore:P2LAX511ESNXXX
- Tipologia:bobina
- Numero di porte:5
SEAL KIT-GLAND-2H/3L-34.9MM RG2HLTS131
- parker:RG2HLTS131
- rubix:999190800515429
- produttore:RG2HLTS131
- Tipologia:kit cartuccia ghiera
DKL DN20 E 3C382-22-12B
- parker:3C382-22-12B
- rubix:999200100086527
- produttore:3C382-22-12B
- Materiale:ottone
- Tipologia:raccordo per tubo flessibile
- Diametro esterno del tubo:22 mm
9N400S 9N400S
- parker:9N400S
- rubix:999190800409672
- produttore:9N400S
- Tipologia:valvola ad ago
- Tipo di raccordo:bspp
60 AISI 303 NIPPLE 1/2'' BSPP SH4-63-BSPP
- parker:SH4-63-BSPP
- rubix:999200100075186
- produttore:SH4-63-BSPP
- Tipologia:giunto rapido
- Materiale:acciaio inox 303 (corpo, valvola); nitrile (tenuta)
FEMALE UNION BSPP 1/4GG44MS
- parker:1/4GG44MS
- rubix:999200100042346
- produttore:1/4GG44MS
- Materiale:acciaio
- Tipologia:adattatore di porta
- Diametro di filettatura (pollici):1/2 in - 14 ''
9F800S 9F800S
- parker:9F800S
- rubix:160000001682870
- produttore:9F800S
- Tipologia:valvola di controllo del flusso in linea
- Tipo di raccordo:bspp
DKR DN10 E 19248-6-6
- parker:19248-6-6
- rubix:999200100083220
- produttore:19248-6-6
- Tipologia:adattatore girevole
- Connessione 1:3/8 ''
- Materiale:acciaio
DKR DN20 E 39282-12-12B
- parker:39282-12-12B
- rubix:999200100086431
- produttore:39282-12-12B
- Materiale:ottone
- Tipologia:raccordo per tubo idraulico
- Diametro esterno del tubo:19 mm
120 items of 2189