< Indietro
Cerca: parker

Visualizza i risultati per “parker”

Filtri

2189 Prodotto(i) con 2414 variante(i):

Pertinenza
brand logobrand logo

FEMALE BODY 1/8 BSPP METAL AUTOMATIC QC'S WITH SLEE 9214 21 10

  • parker:9214 21 10
  • rubix:170000000579255
  • produttore:9214 21 10
  • ean:0820099474236
  • Connessione 1:g 1/4
  • Materiale:ottone nichelato
brand logobrand logo

CUTTER BLADE 3000 71 00 05

  • parker:3000 71 00 05
  • rubix:160000001717498
  • produttore:3000 71 00 05
  • ean:0820099199306
  • Tipologia:3000
brand logobrand logo

TRANSAIR TUBE ALU BLUE D40 LEN 1006A40 04 00

  • parker:1006A40 04 00
  • rubix:999200500033489
  • produttore:1006A40 04 00
  • Materiale:alluminio
  • Connessione 1:40 mm
brand logobrand logo

TRANSAIR EQUAL TEE 25MM 6604 25 00

  • parker:6604 25 00
  • rubix:999200500033531
  • produttore:6604 25 00
  • ean:8712418061772
  • Materiale:polimero tecnico
  • Connessione 1:25 mm
brand logobrand logo

TRANSAIR MALE STUD FIT'G 16,5X 6605 17 21

  • parker:6605 17 21
  • rubix:999200500033540
  • produttore:6605 17 21
  • Materiale:polimero tecnico; alluminio trattato
  • Connessione 1:r 1/2 in
brand logobrand logo

TRANSAIR MALE STUD FIT'G 25 X 6605 25 34

  • parker:6605 25 34
  • rubix:999200500033542
  • produttore:6605 25 34
  • Materiale:plastica di grado ingegneristico
  • Connessione 1:r 1
brand logobrand logo

TRANSAIR 45GR. EQUAL ELBOW D25 6612 25 00

  • parker:6612 25 00
  • rubix:999200500033579
  • produttore:6612 25 00
  • Materiale:poliammide con fibra di vetro (anello di presa); acciaio inossidabile (o-ring); nbr
  • Connessione 1:1
brand logobrand logo

PLUG 25SFAW13RXX

  • parker:25SFAW13RXX
  • rubix:170000000575382
  • produttore:25SFAW13RXX
  • ean:4039747118613
  • Connessione 1:1/4
  • Materiale:acciaio inox
  • Norma:2014 68 EU;GWI CERTIFICATE;ATEX;2006/42/EC;REACH;ROHS
brand logobrand logo

2-WAYS VALVE 121K02

  • parker:121K02
  • rubix:999180800000602
  • produttore:121K02
  • Tipologia:valvola ad azionamento diretto
  • Numero di porte:2
brand logobrand logo

1030XP ELEMENT 1030XP

  • parker:1030XP
  • rubix:999190800539777
  • produttore:1030XP
  • Tipologia:elemento del filtro dell'aria
brand logobrand logo

VGU/F.25/250.8.TS3.3 20214122833

  • parker:VGU/F.25/250.8.TS3.3
  • rubix:999190800342199
  • produttore:20214122833
  • Tipologia:set di carica
brand logobrand logo

SINGLE 3/2 NC 24V DC,T SIZE 2 P2M2T3ES2C

  • parker:P2M2T3ES2C
  • rubix:999190800486315
  • produttore:P2M2T3ES2C
  • Tipologia:single 3/2 nc 24v dc,t size 2
brand logobrand logo

509520100 (X1) ZCHB-1C

  • parker:ZCHB-1C
  • rubix:999190800561374
  • produttore:ZCHB-1C
  • Tipologia:elemento di ricambio
brand logobrand logo

BACKENSATZ S48 DN25 H 80C-C16

  • parker:80C-C16
  • rubix:999200100087422
  • produttore:80C-C16
  • Diametro di filettatura:25,4
  • Tipologia:backensatz s48 dn25 h
brand logobrand logo

ROTOR HEAD ZC2-JE01

  • parker:ZC2-JE01
  • rubix:999190800538729
  • produttore:ZC2JE01
  • Materiale:zinco pressofuso
  • Tipologia:ritorno della primavera
brand logobrand logo

PISTON & BODY SEALS KIT PR202H001

  • parker:PR202H001
  • rubix:999190800503175
  • produttore:PR202H001
  • Tipologia:piston & body seals kit
brand logobrand logo

504441010 COMP. AIR ELEMENT 010AC

  • parker:010AC
  • rubix:999190800539289
  • produttore:010AC
  • Diametro di filettatura (pollici):1/4 ''
brand logobrand logo

X APL- C 3 ANSCHWEISSPL.LANG APLC3X

  • parker:APLC3X
  • rubix:999200100050386
  • Diametro di filettatura:10
  • Tipologia:x apl- c 3 anschweisspl.lang
brand logobrand logo

EQUAL ELBOW 6MM 0102 06 00

  • parker:0102 06 00
  • rubix:160000001714707
  • produttore:0102 06 00
  • ean:0820099090856
  • Materiale:ottone
  • Tipologia:gomito uguale
brand logobrand logo

EQUAL ELBOW 8MM 0102 08 00

  • parker:0102 08 00
  • rubix:160000001714708
  • produttore:0102 08 00
  • ean:0820099090955
  • Materiale:ottone
  • Tipologia:gomito uguale
brand logobrand logo

EQUAL TEE 8MM 0104 08 00

  • parker:0104 08 00
  • rubix:160000001714744
  • produttore:0104 08 00
  • ean:0820099092751
  • Materiale:ottone
  • Tipologia:tee uguale
brand logobrand logo

EQUAL TEE 10MM 0104 10 00

  • parker:0104 10 00
  • rubix:160000001714746
  • produttore:0104 10 00
  • ean:0820099092874
  • Materiale:ottone
  • Tipologia:tee uguale
brand logobrand logo

REDUCER 6 X 8MM 0166 06 08

  • parker:0166 06 08
  • rubix:160000001715454
  • produttore:0166 06 08
  • ean:0820099123882
  • Materiale:ottone (corpo, dado, manicotto)
  • Tipologia:riduttore a 3 pezzi
brand logobrand logo

DOWNSTREAM AD'R 172 12 13MM ID 0195 13 00

  • parker:0195 13 00
  • rubix:160000001715581
  • produttore:0195 13 00
  • ean:0820099129488
  • Materiale:ottone nichelato
  • Tipologia:attacco rapido in metallo
  • Diametro esterno del tubo:13 mm
2112 items of 2189