Riferimenti
DURBAL®:BRF 16-00-501
Rubix:999190200006700



Dettagli del prodotto : SNODO BRF 16-00-501
DURBAL joint head with right thread.
DURBAL joint head with right thread.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Serie | k |
| Filettatura interna | yes |
| Lunghezza | 85 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 125,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
