Riferimenti
Koyo:UCF 207
Rubix:160000000406980
Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCF 207
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Larghezza | 117 mm |
| Interasse del fissaggio | 92 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
