Cuscinetto a rulli conici Timken 532A, Diametro esterno: 111.125 mm | Diametro interno: 44.45 mm | Larghezza: 30.163 mm
Cuscinetto a rulli conici Timken
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Timken:532A
Rubix:999191100028090
Produttore:100032106
EAN:0053893050553


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 44,45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 111,125 mm |
| Larghezza | 30,163 mm |
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 532A
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 116,0272x116,0272x39,7256 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 735,3 g |
| Diametro interno | 44,45 mm |
| Diametro esterno | 111,125 mm |
| Larghezza | 30,163 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 1,8 kg |
| Serie | 535 |
| Larghezza totale del cuscinetto | 38,1 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 206000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 44600 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione