Riferimenti
Net Seals:TTS050060008/LAI
Rubix:999220805115770


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTS 653/AI/1/L D.050X060X7/8 01.TTS00.653100
TENUTA STELO S.E. Modello:TTS/L Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tts/l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione