U-S129 85X100.1X6.3 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 342 DOWTY NON INCLUSA) BSSS0850
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:BSSS0850
Rubix:999190900022967


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100,1 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U-S129 85X100.1X6.3 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 342 DOWTY NON INCLUSA) BSSS0850
TENUTA STELO S.E. Modello:BSIU Diametro Interno:85.00 mm Diametro Esterno:100.10 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:FL3 O-Ring abbinato:OR342
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100,1 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | fl3 |
| Esecuzione | bsiu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito