TAPERED ROLLER BEARING CONE 09062

Timken Tapered Roller Bearing 09000

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Timken:09062
Rubix:999200400082542
Produttore:100056360
EAN:0053893168999
TAPERED ROLLER BEARING CONE 09062
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno15,875 mm
Diametro esterno49,23 mm
Larghezza19,85 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 09062


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)59,182x59,182x25,146 mm
Peso imballaggio122,9 g
Diametro interno15,875 mm
Diametro esterno49,23 mm
Larghezza19,85 mm
Serie9000
Gabbiaacciaio
Codice doganale84822000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione