U01880160 188 CX_180 TRONCHESE DIAGONALE
TRONCHESI A GRANDE EFFETTO A TAGLIENTE DIAGONALE USAG 188 CX
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Usag:188 CX 180
Rubix:999180200014380
Produttore:U01880160
EAN:8001150023286

Dettagli del prodotto : U01880160 188 CX_180 TRONCHESE DIAGONALE
ISO 5749
Testa arrotondata per tagli anche su piano
Taglienti ulteriormente temprati ad induzione per taglio pulito e preciso anche su diametri maggiori
Permettono il taglio di filo metallico dolce, di media durezza e duro
Fulcro più vicino al tagliente per una riduzione dello sforzo in fase di taglio
Cerniera aperta con articolazione forgiata
Esecuzione verniciata trasparente con impugnature in PVC
Testa arrotondata per tagli anche su piano
Taglienti ulteriormente temprati ad induzione per taglio pulito e preciso anche su diametri maggiori
Permettono il taglio di filo metallico dolce, di media durezza e duro
Fulcro più vicino al tagliente per una riduzione dello sforzo in fase di taglio
Cerniera aperta con articolazione forgiata
Esecuzione verniciata trasparente con impugnature in PVC
Informazioni tecniche
Attributi
| Forma dei becchi | rotondo |
|---|---|
| Lunghezza | 180 mm |
| Lunghezza dei becchi | 18 mm |
| Capacità di taglio | 2,2 mm |
| Tipologia | tronchese a grande effetto a tagliente diagonale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
