0009481440000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI RASEY70-XL-I

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RASEY70-XL-I
Rubix:160000000403539
Produttore:0009481440000
EAN:4012802802634
0009481440000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI RASEY70-XL-I

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Interasse del fissaggio202,5 mm
Altezza assi79,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009481440000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI RASEY70-XL-I


Supporti ritti RASEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Interasse del fissaggio202,5 mm
Altezza assi79,4 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto65 mm
Diametro esterno260 mm
Diametro dei fori di fissaggio22 mm
Altezza156 mm
Lunghezza260 mm
Serierasey
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r44000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr66000 N
Larghezza65 mm
  • Disponibile: spedito entro 24 ore