0009478570000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI RASEA35-XL-N-I
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:RASEA35-XL-N-I
Rubix:170000000703611
Produttore:RASEA35-XL-N-I


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 126 mm |
| Altezza assi | 47,6 mm |
Dettagli del prodotto : 0009478570000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI RASEA35-XL-N-I
Supporti ritti RASEA, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetti con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 126 mm |
| Altezza assi | 47,6 mm |
| Materiale | in ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 39 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Bloccaggio | 5 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 14 mm |
| Forma costruttiva | base a due bulloni |
| Altezza | 93 mm |
| Lunghezza | 163 mm |
| Guarnizione | contact seals on both sides (2rsr) |
| Lubrificazione | rilubrificabile (l'alloggiamento presenta una scanalatura di lubrificazione e un foro per il nipplo conico; filettatura rp1/8 / nipplo m6 nel kit o con le opzioni fa125/fa164) |
| Serie | rasea |
| Peso | 1,57 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15700 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 26500 N |
| Larghezza | 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore