0008567970000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI TASE40-XL-N-I
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:TASE40-XL-N-I
Rubix:160000000403578
Produttore:0008567970000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 138,25 mm |
| Altezza assi | 49,2 mm |
Dettagli del prodotto : 0008567970000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI TASE40-XL-N-I
Supporti ritti TASE, alloggiamenti in ghisa grigia, cuscinetti con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta T
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 138,25 mm |
| Altezza assi | 49,2 mm |
| Materiale | in ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 56,5 mm |
| Diametro esterno | 179 mm |
| Bloccaggio | 21,4 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 26 mm |
| Forma costruttiva | base a 2 bulloni |
| Altezza | 99 mm |
| Lunghezza | 179 mm |
| Guarnizione | t-seal (tri-lip) |
| Lubrificazione | rilubrificabili |
| Serie | tase |
| Peso | 1,96 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 19800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 34500 N |
| Larghezza | 48 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore