AVVITATORE AD IMPULSI 4 MODALITA' 18V XR BRUSHLESS ATTACCO 1/2 DETENT PIN. COPPIA DI SERRAGGIO 406NM DCF922NT-XJ
Avvitatore a impulsi 1/2'' compatto XR 18V Brushless 406 Nm
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dewalt:DCF922NT-XJ
Rubix:999220722040838
EAN:5035048743805

Documenti
Dettagli del prodotto : AVVITATORE AD IMPULSI 4 MODALITA' 18V XR BRUSHLESS ATTACCO 1/2 DETENT PIN. COPPIA DI SERRAGGIO 406NM DCF922NT-XJ
L'avvitatore ad impulsi DCF922 18V XR con battente con perno di arresto è stato progettato per gestire facilmente vari progetti di fissaggio. Ottieni fino a 406 Nm di coppia di serraggio e 610 Nm di coppia di strappo massima in un corpo lungo 125 mm con questo utensile elettrico compatto che offre una facile manovrabilità senza sacrificare la potenza. Scegli tra 4 modalità per prestazioni affidabili di alto livello, operabilità e versatilità. Le aree di lavoro buie non sono un problema con questo avvitatore a impulsi a batteria, dotato di una luce di lavoro a LED per la visibilità in spazi poco illuminati.
Punti di forza
L'avvitatore DCF922 XR 18V è stato progettato per gestire facilmente diverse applicazioni di fissaggio. Ottieni fino a 406 Nm di coppia di serraggio e 610 Nm di coppia di distacco massima in un corpo lungo 125 mm. Scegli tra 4 modalità per ottenere prestazioni affidabili di alto livello e grande versatilità nelle applicazioni. I lavori in aree buie non sono un problema con questo avvitatore, che è dotato di illuminazione a LED per una migliore visibilità in spazi poco illuminati.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione | 18 V |
|---|---|
| Coppia massima | 406 N.m |
| Peso | 1,1 kg |
| Senza fili | sì |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 292,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 356,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione