4933478452-AVV. A IMPULSI 18 VOLT 1/2 TECNOLOGIA FUEL VALIGETTA HEAVYDUTY CON PERNO P - SENZA BATTER M18 FMTIW2P12-0X
Avvitatore a impulsi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Milwaukee:M18 FMTIW2P12-0X
Rubix:999210831068412
Produttore:4933478452
EAN:4058546346430

Documenti
Dettagli del prodotto : 4933478452-AVV. A IMPULSI 18 VOLT 1/2 TECNOLOGIA FUEL VALIGETTA HEAVYDUTY CON PERNO P - SENZA BATTER M18 FMTIW2P12-0X
M18 FUEL™ ½" mid-torque impact wrench with pin detent. Industry-leading performance at 881 Nm of nut-busting torque and 745 Nm of fastening torque. Only 152 mm overall length. 4-Mode DRIVE CONTROL incl. Auto shut-off control applies no more than 34 Nm of torque to prevent over tightening and bolt removal control delivers full torque output, then decreases RPMs once the bolt is loosened to prevent fastener drops. Tri-LEDs deliver high definition lighting to increase workspace visibility. Weight with battery 2,3kg. Supplied without batteries and charger in a HD Box.
Punti di forza
L'avvitatore a impulsi a batteria più versatile dell'arsenale MILWAUKEE® con prestazioni leader nel settore, con una coppia di serraggio di 881 Nm e una coppia di fissaggio di 745 Nm
Design incredibilmente compatto per questo livello di prestazioni, con una lunghezza complessiva di soli 152 mm, ideale per le applicazioni in spazi ristretti
4-Mode DRIVE CONTROL consente all'utente di passare a quattro diverse impostazioni di velocità e coppia per massimizzare la versatilità dell'applicazione
Il controllo di rimozione del bullone eroga la coppia massima, Poi diminuisce i giri al minuto una volta allentato il bullone per evitare cadute del dispositivo di fissaggio
Il controllo di spegnimento automatico non applica più di 47 Nm di coppia per le applicazioni di fissaggio a mano per evitare un serraggio eccessivo
I Tri-LED forniscono un'illuminazione ad alta definizione per aumentare la visibilità dell'area di lavoro
Perno di arresto quadrato da ½″
Gancio per cintura reversibile
Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce l'equilibrio delle tecnologie a batteria. Il motore brushless POWERSTATE™ di MILWAUKEE®, il pacco batterie REDLITHIUM™ e l'intelligenza elettronica REDLINK PLUS™ offrono potenza, autonomia e durata eccezionali
Sistema di batterie flessibile: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™.
Design incredibilmente compatto per questo livello di prestazioni, con una lunghezza complessiva di soli 152 mm, ideale per le applicazioni in spazi ristretti
4-Mode DRIVE CONTROL consente all'utente di passare a quattro diverse impostazioni di velocità e coppia per massimizzare la versatilità dell'applicazione
Il controllo di rimozione del bullone eroga la coppia massima, Poi diminuisce i giri al minuto una volta allentato il bullone per evitare cadute del dispositivo di fissaggio
Il controllo di spegnimento automatico non applica più di 47 Nm di coppia per le applicazioni di fissaggio a mano per evitare un serraggio eccessivo
I Tri-LED forniscono un'illuminazione ad alta definizione per aumentare la visibilità dell'area di lavoro
Perno di arresto quadrato da ½″
Gancio per cintura reversibile
Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce l'equilibrio delle tecnologie a batteria. Il motore brushless POWERSTATE™ di MILWAUKEE®, il pacco batterie REDLITHIUM™ e l'intelligenza elettronica REDLINK PLUS™ offrono potenza, autonomia e durata eccezionali
Sistema di batterie flessibile: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione | 18 V |
|---|---|
| Coppia massima | 745 N.m |
| Peso | 2,3 kg |
| Senza fili | sì |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 402,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 491,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione