GDS 18V-330 HC AVV.IMPULSI 06019L5002
Avvitatore a impulsi a batteria
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bosch:06019L5002
Rubix:999250211004474
Produttore:06019L5002
EAN:4059952641782


Riepilogo info tecniche
| Tensione | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Coppia massima | 330 N.m |
| Peso | 1,2 kg |
Documenti
Dettagli del prodotto : GDS 18V-330 HC AVV.IMPULSI 06019L5002
L'avvitatore a impulsi a batteria GDS 18V-330 HC Professional, compatto e leggero, facilita il lavoro. Le due modalità predefinite sull'interfaccia utente, bulloni/dadi metallici (A) e viti per legno (B), garantiscono un'applicazione controllata per evitare la rottura delle teste delle viti e la perdita di bulloni o dadi metallici, rallentando o spegnendo l'avvitatore a impulsi. Ogni modalità può essere regolata comodamente per un'applicazione specifica tramite l'App Bosch Toolbox. La coppia di serraggio di 330 Nm e la coppia di distacco di 560 Nm garantiscono prestazioni di alto livello. Maggiore flessibilità e controllo grazie alle tre diverse impostazioni di velocità/coppia.
Punti di forza
-Due modalità di avvitamento predefinite per un utilizzo polivalente. Ciascuna modalità può essere regolata e personalizzata tramite l'App Bosch Toolbox
Potenti prestazioni di coppia di serraggio di 330 Nm e di distacco di 560 Nm
Versatili impostazioni di tre velocità/coppia per una maggiore flessibilità e controllo
Potenti prestazioni di coppia di serraggio di 330 Nm e di distacco di 560 Nm
Versatili impostazioni di tre velocità/coppia per una maggiore flessibilità e controllo
Applicazioni
Officine metalliche/ fabbri;Montaggio industriale;Inquadramento;Manutenzione veicoli
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Coppia massima | 330 N.m |
| Peso | 1,2 kg |
| Senza fili | sì |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 516,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 630,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione