AVVITATORE AD IMPULSI ALTA POTENZA 4 MODALITA' 18V XR BRUSHLESS ATTACCO 1/2 HOG RING. COPPIA DI SER DCF900NT-XJ

Avvitatore a impulsi a batteria

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dewalt:DCF900NT-XJ
Rubix:999230303002333
EAN:5035048743324
AVVITATORE AD IMPULSI ALTA POTENZA 4 MODALITA' 18V XR BRUSHLESS ATTACCO 1/2 HOG RING. COPPIA DI SER DCF900NT-XJ

Riepilogo info tecniche

Tensione18 V
Coppia massima1898 N.m
Peso2,9 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : AVVITATORE AD IMPULSI ALTA POTENZA 4 MODALITA' 18V XR BRUSHLESS ATTACCO 1/2 HOG RING. COPPIA DI SER DCF900NT-XJ


Affrontate i lavori più difficili con la chiave DEWALT XR 18V Brushless da ½" ad alta coppia. Con una coppia massima di serraggio di 1396 Nm e una coppia massima di distacco di 1898 Nm, è ideale per flange di tubi di grandi dimensioni, raccordi scanalati, dadi per ruote, regolazione di bulloni di ancoraggio per calcestruzzo e molte altre applicazioni pesanti. La modalità PRECISION WRENCH è inclusa per evitare un serraggio eccessivo, per un maggiore controllo da parte dell'utente. Utilizzate le 4 modalità di selezione per cambiare facilmente la velocità e regolare l'intensità dei LED secondo le necessità.

Punti di forza

-Chiave XR 18V di ultima generazione con coppia elevata
-Performance: coppia di strappo fino a 1898 Nm
Attacco O'Ring: cambio rapido delle prese
-Controllo completo della velocità e della luminosità su tutte le app: Trigger a velocità variabile e funzione di selezione a sfioramento - 4 modalità (3 velocità + modalità di precisione)
-Illuminazione dell'area di lavoro: LED bianco brillante con funzione di ritardo per una migliore visibilità
-Comfort e controllo per l'utente: comoda impugnatura in gomma
-Motore brushless: maggiore potenza, efficienza e durata

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione18 V
Coppia massima1898 N.m
Peso2,9 kg
Senza filisì
Quadro di trascinamento1/2 ''
€ 388,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 474,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.