4933478449-AVV. A IMPULSI 18 VOLT 1/2 TECNOLOGIA FUEL VALIGETTA HEAVYDUTY CON ANELLO DI FRIZIONE F - M18 FMTIW2F12-0X

AVVITATORE AD IMPULSI A BATTERIA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:4933478449
Rubix:999210831068410
Produttore:4933478449
EAN:4058546346409
4933478449-AVV. A IMPULSI 18 VOLT 1/2 TECNOLOGIA FUEL VALIGETTA HEAVYDUTY CON ANELLO DI FRIZIONE F - M18 FMTIW2F12-0X

Riepilogo info tecniche

Tensione18 V
Coppia massima745 N.m
Peso2,3 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4933478449-AVV. A IMPULSI 18 VOLT 1/2 TECNOLOGIA FUEL VALIGETTA HEAVYDUTY CON ANELLO DI FRIZIONE F - M18 FMTIW2F12-0X


Milwaukee M18 FMTIW2F12-0X è il nuovo avvitatore a massa battente dotato di ben 745Nm di coppia. Questo avvitatore a impulsi è uno strumento professionale che garantirà operazioni di avvitatura/svitatura di bussole fino a M22. Il design super compatto lo rendo l'avvitatore con il miglior rapporto potenza/dimensioni. M18 FMTIW2F12 è un avvitatore per il professionista che cerca solo il meglio della tecnologia e il massimo della performance in tutte le situazioni lavorative.

Punti di forza

  • Potente avvitatore a massa battente che sviluppa fino a 745 Nm di coppia di serraggio
  • Motore con tecnologia FUEL
  • Super compatto: lunghezza totale 152 mm, per applicazioni in spazi ristretti
  • Sistema con 4 modalità di velocità e coppia DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massimizza flessibilità in diverse applicazioni
  • Modalità che garantisce maggiore controllo in svitatura: diminuzione dei giri una volta allentato il bullone per prevenirne la caduta
  • Modalità Auto Shut-Off che impedisce serraggi in sovracoppia: applicati max 47 Nm di coppia per applicazioni ottimizzate
  • Illuminazione Led per illuminare l'area di lavoro
  • Anello di frizione ½″ quadro
  • Gancio per cintura completamente in metallo
  • Il motore brushless POWERSTATE™ di nuova generazione, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™
  • In dotazione la valigetta Heavy Duty, le batterie e il caricabatterie non sono comprese

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione18 V
Coppia massima745 N.m
Peso2,3 kg
Senza fili
Quadro di trascinamento1/2 ''
402,50 IVA esclusa
/ Unità
491,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.