GDX 18V-200+2X4.0 AH+GAL 18V-40 06019J2206
Avvitatore a impulsi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bosch:GDX 18V-200 (06019J2206)
Rubix:999230606014032
Produttore:06019J2206
EAN:4059952596709


Riepilogo info tecniche
| Tensione | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Coppia massima | 200 N.m |
| Peso | 1,2 kg |
Documenti
Dettagli del prodotto : GDX 18V-200+2X4.0 AH+GAL 18V-40 06019J2206
Elevata potenza in dimensioni compatte.
Punti di forza
Pronto per tutte le applicazioni, grazie al porta bit 2 in 1: esagono interno da ¼'' e attacco quadro da ½''
Utilizzo potente anche in aree difficili da raggiungere grazie al miglior rapporto lunghezza testa/coppia
Modulo di connettività Bluetooth per il feedback dell'utensile, l'avvio graduale e le informazioni di assistenza tramite dispositivo mobile
Utilizzo potente anche in aree difficili da raggiungere grazie al miglior rapporto lunghezza testa/coppia
Modulo di connettività Bluetooth per il feedback dell'utensile, l'avvio graduale e le informazioni di assistenza tramite dispositivo mobile
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Coppia massima | 200 N.m |
| Peso | 1,2 kg |
| Senza fili | sì |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Velocità a vuoto | 3400 rpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 390,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 475,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione