4933478443-AVV. A IMPULSI COMPATTO 18 VOLT 1/2 TECNOLOGIA FUEL VALIGETTA HEAVYDUTY CON ANELLO FRIZIO M18 FIW2F12-0X

Avvitatore a impulsi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:4933478443
Rubix:999210831068406
Produttore:4933478443
EAN:4058546346348
4933478443-AVV. A IMPULSI COMPATTO 18 VOLT 1/2 TECNOLOGIA FUEL VALIGETTA HEAVYDUTY CON ANELLO FRIZIO M18 FIW2F12-0X

Riepilogo info tecniche

Tensione18 V
Coppia massima339 N.m
Peso1,8 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4933478443-AVV. A IMPULSI COMPATTO 18 VOLT 1/2 TECNOLOGIA FUEL VALIGETTA HEAVYDUTY CON ANELLO FRIZIO M18 FIW2F12-0X


M18 FUEL™ ½" compact impact wrench with friction ring. Outstanding torque of 339 Nm and a total length of just 124 mm. 4-Mode DRIVE CONTROL incl. Auto shut-off control applies no more than 34 Nm of torque to prevent over tightening and bolt removal control delivers full torque output, then decreases RPMs once the bolt is loosened to prevent fastener drops. Tri-LEDs deliver high definition lighting to increase workspace visibility. Weight with battery 1,8kg. Supplied without batteries and charger in a HD Box.

Punti di forza

Efficienza sotto carico - coppia eccezionale di 339 Nm
Design estremamente compatto - lunghezza totale di soli 124 mm per accedere a spazi ristretti
4-Mode DRIVE CONTROL consente all'utente di passare a quattro diverse impostazioni di velocità e coppia per massimizzare la versatilità dell'applicazione
Il controllo di rimozione del bullone eroga la coppia massima, Poi diminuisce i giri al minuto una volta allentato il bullone per evitare cadute del dispositivo di fissaggio
Il controllo di spegnimento automatico non applica più di 34 Nm di coppia per le applicazioni di fissaggio a mano per evitare un serraggio eccessivo
I Tri-LED forniscono un'illuminazione ad alta definizione per aumentare la visibilità dell'area di lavoro
Anello di frizione quadrato da ½″
Gancio per nastro reversibile
Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce l'equilibrio delle tecnologie a batteria. Il motore brushless POWERSTATE™ di MILWAUKEE®, il pacco batterie REDLITHIUM™ e l'intelligenza elettronica REDLINK PLUS™ offrono potenza, autonomia e durata eccezionali
Sistema di batterie flessibile: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™.

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione18 V
Coppia massima339 N.m
Peso1,8 kg
Senza fili
Quadro di trascinamento1/2 ''
347,90 IVA esclusa
/ Unità
424,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.