4933459726-AVV. A IMPULSI ALTA POTENZA 18 VOLT 1/2 TECNOLOGIA FUEL ONE KEY VALIGETTA HEAVYDUTY CON A M18 ONEFHIWF12-0X

Avvitatore a impulsi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:4933459726
Rubix:999180600013468
Produttore:4933459726
EAN:4058546028985
4933459726-AVV. A IMPULSI ALTA POTENZA 18 VOLT 1/2 TECNOLOGIA FUEL ONE KEY VALIGETTA HEAVYDUTY CON A M18 ONEFHIWF12-0X

Riepilogo info tecniche

Tensione18 V
Coppia massima1356 N.m
Peso3,3 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4933459726-AVV. A IMPULSI ALTA POTENZA 18 VOLT 1/2 TECNOLOGIA FUEL ONE KEY VALIGETTA HEAVYDUTY CON A M18 ONEFHIWF12-0X


M18 ONE-KEY™ FUEL™ high torque impact wrench with 1/2˝ friction ring. 1356 Nm of fastening torque in a compact size of 213 mm. 4 -Mode DRIVE CONTROL™ allows the user to shift into four different speed and torque settings. Delivers up to 1750 rpm and 2100 ipm. Mode 4 bolt removal, provides a maximum nut-busting torque of 1898 Nm then shifts to 750 rpm for unmatched control when removing fasteners. Max. bolt diameter M33. ONE-KEY™ tool control enables wireless tool customisation for consistent results. ONE-KEY™ tool tracking & security offers a cloud-based inventory management platform that supports both location tracking and theft prevention. Weight with battery 3,3 kg. Supplied in HD Box without batteries and charger.

Punti di forza

L'avvitatore ad impulsi per coppie elevate M18 FUEL™ con tecnologia ONE-KEY™ offre una coppia di fissaggio di 1356 Nm in una dimensione compatta di 213 mm, che consente un maggiore accesso in spazi ristretti
Il 4-Mode DRIVE CONTROL consente all'utente di passare a quattro diverse impostazioni di velocità e coppia per massimizzare la versatilità dell'applicazione
La modalità 4 di rimozione dei bulloni, fornisce una coppia massima di 1898 Nm e poi passa a 750 giri/min. per un controllo eccezionale durante la rimozione degli elementi di fissaggio
Il sensore integrato per il conteggio dei colpi migliora la ripetibilità costante dell'impostazione di coppia scelta
ONE-KEY™ tool tracking & security offre una rete di tracciamento e una piattaforma di gestione dell'inventario basate su cloud e gratuite per i vostri utensili. ONE-KEY™ dispone anche di una funzionalità di blocco a distanza. La funzione di personalizzazione consente una regolazione precisa dell'utensile in base all'applicazione
Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce l'equilibrio delle tecnologie cordless. Il motore brushless POWERSTATE™ di MILWAUKEE® , il pacco batterie REDLITHIUM™ e l'intelligenza elettronica REDLINK PLUS™ offrono potenza, autonomia e durata eccezionali
Ricezione dell'anello di attrito da ½″
Sistema di batterie flessibile: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione18 V
Coppia massima1356 N.m
Peso3,3 kg
Senza fili
Quadro di trascinamento1/2 ''
478,80 IVA esclusa
/ Unità
584,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.