4933459732-AVV. A IMPULSI ALTA POTENZA 18 VOLT 1 TECNOLOGIA FUEL ONE KEY VALIGETTA HEAVYDUTY CON ANE M18 ONEFHIWF1-0X

M18 ONEFHIWF1-0X

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Milwaukee:4933459732
Rubix:999190600003364
Produttore:4933459732
EAN:4058546029043
4933459732-AVV. A IMPULSI ALTA POTENZA 18 VOLT 1 TECNOLOGIA FUEL ONE KEY VALIGETTA HEAVYDUTY CON ANE M18 ONEFHIWF1-0X

Riepilogo info tecniche

Tensione18 V
Coppia massima2033 N.m
Peso5,9 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 4933459732-AVV. A IMPULSI ALTA POTENZA 18 VOLT 1 TECNOLOGIA FUEL ONE KEY VALIGETTA HEAVYDUTY CON ANE M18 ONEFHIWF1-0X


M18 ONEFHIWF1-0X - Avvitatore a impulsi FUEL 1'', 18V, Bluetooth, 2033Nm / 2400Nm, 18V senza batteria, attacco per anello di serraggio

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione18 V
Coppia massima2033 N.m
Peso5,9 kg
Senza filisì
Quadro di trascinamento1 ''
€ 663,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 809,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.