4933459198-AVV. A IMPULSI COMPATTO 18 VOLT 1/2 TECNOLOGIA FUEL ONE KEY VALIGETTA HEAVYDUTY CON ANELL M18 ONEIWF12-0X

Avvitatore a impulsi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:4933459198
Rubix:170000000860677
Produttore:4933459198
EAN:4002395289936
4933459198-AVV. A IMPULSI COMPATTO 18 VOLT 1/2 TECNOLOGIA FUEL ONE KEY VALIGETTA HEAVYDUTY CON ANELL M18 ONEIWF12-0X

Riepilogo info tecniche

Tensione18 V
Coppia massima300 N.m
Peso1,8 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4933459198-AVV. A IMPULSI COMPATTO 18 VOLT 1/2 TECNOLOGIA FUEL ONE KEY VALIGETTA HEAVYDUTY CON ANELL M18 ONEIWF12-0X


Compact M18 ONE-KEY™ FUEL™ ½'' impact wrench with friction ring and POWERSTATE™ brushless motor. Connect via Bluetooth™ with the ONE-KEY™ app - control speed, torque, start and end speeds and LED control. Lenght only 127mm. DRIVE CONTROL™ allows the user to shift into 4 different speed and torque settings to maximize application versatility - up to 2500 rpm, 3100 ipm and 300 Nm. Metal gear case. Mode 4 automatically shutting the tool down after 1 second of impact, reducing overdriving and damaging materials. Weight with battery 1,8 kg. Supplied in HD Box without batteries and charger.

Punti di forza

-M18 FIWF12 ma con tecnologia ONE-KEY™
Collegamento via Bluetooth® con l'app ONE-KEY™
Completa personalizzazione dell'utensile tramite l'app ONE-KEY™ per sintonizzare l'utensile sulle proprie esigenze
Controllo della velocità, della coppia, delle velocità di partenza e di arrivo e della luce LED
Configurazione per qualsiasi applicazione scegliendo le impostazioni ottimali dell'utensile per una precisione ripetibile
Programmazione/salvataggio dei profili per un controllo senza pari
Selezione di una gamma di profili applicativi o creazione rapida di profili personalizzati per risultati perfetti ad ogni pressione del grilletto
Salvataggio di fino a 4 impostazioni personalizzate nella memoria dell'utensile per una selezione rapida in cantiere
Selezione di un profilo di applicazione per un controllo perfettoSeleziona da una gamma di profili di applicazione o crea rapidamente il tuo per ottenere risultati perfetti a ogni pressione del grilletto
Salva fino a 4 impostazioni personalizzate nella memoria dell'utensile per una rapida selezione in cantiere
L'app ONE-KEY™ fornisce anche la funzione di inventario per una gestione totale del tuo parco utensili/attrezzature
Sistema di batterie flessibile: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™.

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione18 V
Coppia massima300 N.m
Peso1,8 kg
Senza fili
Quadro di trascinamento1/2 ''
Velocità a vuoto2500 rpm
369,60 IVA esclusa
/ Unità
450,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.