GSD 18V-1000 AVVITATORE A MASSA BATTENTE LITIO 18 06019J8301

Avvitatori a batteria GDS 18V-1000

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:GDS 18V-1000 (06019J8301)
Rubix:999231013004935
Produttore:06019J8301
EAN:4059952564579
GSD 18V-1000 AVVITATORE A MASSA BATTENTE LITIO 18 06019J8301

Riepilogo info tecniche

Tensione18 v li-ion V
Coppia massima1000 N.m
Peso2,9 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GSD 18V-1000 AVVITATORE A MASSA BATTENTE LITIO 18 06019J8301


Piena potenza, libertà senza fili: pistola per bulloni da 1/2" ad alta coppia con tecnologia BITURBO Brushless

Punti di forza

Vantaggi per l'utente

  • Elevata potenza e libertà senza fili grazie al motore senza carbone e alle batterie ProCORE18V
  • Prestazioni eccellenti per applicazioni molto impegnative con una coppia di serraggio di 1.000 Nm e una coppia di distacco di 1.600 Nm
  • Grande versatilità e controllo della potenza grazie alle 3 posizioni di preselezione della velocità/coppia

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione18 v li-ion V
Coppia massima1000 N.m
Peso2,9 kg
Senza filisì
Quadro di trascinamento1/2 ''
€ 351,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 428,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.