4933459727-AVV. A IMPULSI ALTA POTENZA 18 VOLT 1/2 5,0AH TECNOLOGIA FUEL ONE KEY VALIGETTA HEAVYDUTY M18 ONEFHIWF12-502X

Avvitatore a impulsi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:4933459727
Rubix:999180600013469
Produttore:4933459727
EAN:4058546028992
4933459727-AVV. A IMPULSI ALTA POTENZA 18 VOLT 1/2 5,0AH TECNOLOGIA FUEL ONE KEY VALIGETTA HEAVYDUTY M18 ONEFHIWF12-502X

Riepilogo info tecniche

Tensione18 V
Coppia massima1356 N.m
Peso3,3 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4933459727-AVV. A IMPULSI ALTA POTENZA 18 VOLT 1/2 5,0AH TECNOLOGIA FUEL ONE KEY VALIGETTA HEAVYDUTY M18 ONEFHIWF12-502X


M18 ONE-KEY™ FUEL™ high torque impact wrench with 1/2˝ friction ring. 1356 Nm of fastening torque in a compact size of 213 mm. 4 -Mode DRIVE CONTROL™ allows the user to shift into four different speed and torque settings. Delivers up to 1750 rpm and 2100 ipm. Mode 4 bolt removal, provides a maximum nut-busting torque of 1898 Nm then shifts to 750 rpm for unmatched control when removing fasteners. Max. bolt diameter M33. ONE-KEY™ tool control enables wireless tool customisation for consistent results. ONE-KEY™ tool tracking & security offers a cloud-based inventory management platform that supports both location tracking and theft prevention. Weight with battery 3,3 kg. Supplied with 2 x 5.0 Ah REDLITHIUM™ batteries, 59 min. M12-18FC charger and HD Box.

Punti di forza

L'avvitatore ad impulsi per coppie elevate M18 FUEL™ con tecnologia ONE-KEY™ offre una coppia di fissaggio di 1356 Nm in una dimensione compatta di 213 mm, che consente un maggiore accesso in spazi ristretti
Il 4-Mode DRIVE CONTROL consente all'utente di passare a quattro diverse impostazioni di velocità e coppia per massimizzare la versatilità dell'applicazione
La modalità 4 di rimozione dei bulloni, fornisce una coppia massima di 1898 Nm e poi passa a 750 giri/min. per un controllo eccezionale durante la rimozione degli elementi di fissaggio
Il sensore integrato per il conteggio dei colpi migliora la ripetibilità costante dell'impostazione di coppia scelta
ONE-KEY™ tool tracking & security offre una rete di tracciamento e una piattaforma di gestione dell'inventario basate su cloud e gratuite per i vostri utensili. ONE-KEY™ dispone anche di una funzionalità di blocco a distanza. La funzione di personalizzazione consente una regolazione precisa dell'utensile in base all'applicazione
Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce l'equilibrio delle tecnologie cordless. Il motore brushless POWERSTATE™ di MILWAUKEE® , il pacco batterie REDLITHIUM™ e l'intelligenza elettronica REDLINK PLUS™ offrono potenza, autonomia e durata eccezionali
Ricezione dell'anello di attrito da ½″
Sistema di batterie flessibile: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione18 V
Coppia massima1356 N.m
Peso3,3 kg
Senza fili
Quadro di trascinamento1/2 ''
761,60 IVA esclusa
/ Unità
929,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.