4933471699-AVV. A IMPULSI ANGOLARE COMPATTO 12 VOLT 1/2 TECNOLOGIA FUEL - SENZA BATTERIA M12 FRAIWF12-0

Avvitatore a impulsi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:4933471699
Rubix:999210831068297
Produttore:4933471699
EAN:4058546295981
4933471699-AVV. A IMPULSI ANGOLARE COMPATTO 12 VOLT 1/2 TECNOLOGIA FUEL - SENZA BATTERIA M12 FRAIWF12-0

Riepilogo info tecniche

Tensione12 V
Coppia massima270 N.m
Peso1,7 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4933471699-AVV. A IMPULSI ANGOLARE COMPATTO 12 VOLT 1/2 TECNOLOGIA FUEL - SENZA BATTERIA M12 FRAIWF12-0


  • Delivers up to 270 Nm fastening torque and 300 Nm nut-busting torque
  • 4-Mode DRIVE CONTROL includes Auto Shut-Off Mode and Bolt Removal Mode which prevents over-tightening and provides more control after bolt breakaway
  • The long body profile allows for more access in hard to reach spaces
  • Only 71 mm head with anvil profile design allows for more access in tight spaces
  • ½″ anvil with friction ring for quick and easy socket changes
  • Bright LED workspace illumination
  • Premium rubber overmold withstands corrosive materials and provides increased comfort when in use
  • The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence delivering outstanding power, run time and durability
  • Flexible battery system: works with all MILWAUKEE® M12™ batteries

Punti di forza

-Erogazione di una coppia di serraggio fino a 270 Nm e di una coppia di serraggio di 300 Nm
Il 4-Mode DRIVE CONTROL include la modalità di spegnimento automatico e la modalità di rimozione del bullone che impedisce il serraggio eccessivo e fornisce un maggiore controllo dopo la rottura del bullone serraggio eccessivo e fornisce un maggiore controllo dopo la rottura del bullone
Il profilo lungo del corpo consente un maggiore accesso in spazi difficili da raggiungere
La testa da soli 71 mm con profilo a incudine consente un maggiore accesso in spazi ristretti
Incudine da ½″ con anello di attrito per un cambio rapido e facile delle bussole
Illuminazione luminosa a LED dell'area di lavoro
Il sovrastampaggio in gomma premium resiste ai materiali corrosivi e offre un maggiore comfort durante l'uso
Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce l'equilibrio delle tecnologie a batteria. Il motore brushless POWERSTATE™ di MILWAUKEE®, il pacco batterie REDLITHIUM™ e l'intelligenza elettronica REDLINK PLUS™ offrono potenza, autonomia e durata eccezionali
Sistema di batterie flessibile: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™.

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione12 V
Coppia massima270 N.m
Peso1,7 kg
Senza fili
Quadro di trascinamento1/2 ''
293,30 IVA esclusa
/ Unità
357,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.