4933459730-AVV. A IMPULSI ALTA POTENZA 18 VOLT 3/4 5,0AH TECNOLOGIA FUEL ONE KEY VALIGETTA HEAVYDUTY M18 ONEFHIWF34-502X

M18 ONEFHIWF34-502X

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Milwaukee:M18 ONEFHIWF34-502X
Rubix:999180600013471
Produttore:4933459730
EAN:4058546029029
4933459730-AVV. A IMPULSI ALTA POTENZA 18 VOLT 3/4 5,0AH TECNOLOGIA FUEL ONE KEY VALIGETTA HEAVYDUTY M18 ONEFHIWF34-502X

Riepilogo info tecniche

Tensione18 V
Coppia massima1627 N.m
Peso3,5 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 4933459730-AVV. A IMPULSI ALTA POTENZA 18 VOLT 3/4 5,0AH TECNOLOGIA FUEL ONE KEY VALIGETTA HEAVYDUTY M18 ONEFHIWF34-502X


M18 ONEFHIWF34-502X - Avvitatore a impulsi FUEL ONE KEY, 3/4'' quadrato, 18V, 5,0 Ah, 1 423 Nm, 3 modalità, 1 modalità di finitura, Bluetooth. Consegnato in scatola HD, 2 batterie 18V 5,0Ah Red Li-Ion, caricabatterie rapido M12-18FC

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione18 V
Coppia massima1627 N.m
Peso3,5 kg
Senza filisì
Quadro di trascinamento3/4 ''
€ 837,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 1022,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.